Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L22-N3/4T

  • ERIKS:973718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,98/ stukexcl. btw

€ 3,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE22L3/4NPT -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
d2
3/4" NPT
dx
22 mm
i
19.9 mm
lg
41.1 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L22

  • Eriks:971480
  • Manufacturer:11302039

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L22

  • Eriks:12936410
  • Manufacturer:19302100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026