€ 3,56/ stukexcl. btw
€ 4,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE18L1/2NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 18 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 38.8 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 1,99/ stukexcl. btw
€ 2,41incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026