Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-M12B

  • ERIKS:956783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE10LM12x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
d2
M 12x1.5
d6
17 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
SW1
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026