€ 2,78/ stukexcl. btw
€ 3,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | EVGE12SMEDX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026