€ 4,22/ stukexcl. btw
€ 5,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAV-R |
Referentiecode | MAV08SR1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/2" |
d3 | 26.8 mm |
dy | 5 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 3,47/ stukexcl. btw
€ 4,20incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026