€ 61,06/ stukexcl. btw
€ 73,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KV |
Referentiecode | K42L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 42L - M52x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
l2 | 40 mm |
lg | 102 mm |
lg2 | 40 mm |
SW2 | 50 mm |
€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 7,68/ stukexcl. btw
€ 9,29incl. btw
287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026