Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-L42

  • ERIKS:1063417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 81,62/ stukexcl. btw

€ 98,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K42L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
40 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 61,06/ stukexcl. btw

€ 73,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026