Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-L28-ES4

  • ERIKS:14988770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 52,23/ stukexcl. btw

€ 63,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K28ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
30.5 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 31,99/ stukexcl. btw

€ 38,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026