Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-K-L28

  • ERIKS:11450513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 31,99/ stukexcl. btw

€ 38,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K28L -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
30.5 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

284 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026