Eriks
VOSS

VOSS Koppeling 24-SW2OS-L22-L18-CP1

  • ERIKS:13532139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,32/ stukexcl. btw

€ 14,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
GZR22L/18L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
dy
13 mm
L1
44 mm
SW2
32 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L22

  • Eriks:971480
  • Manufacturer:11302039

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L22

  • Eriks:12936410
  • Manufacturer:19302100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026