€ 14,33/ stukexcl. btw
€ 17,34incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETV |
Referentiecode | EVT20S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
I5 | 44.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,58/ stukexcl. btw
€ 0,70incl. btw
788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026