€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETV |
Referentiecode | EVT10S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 10S - M18x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
I5 | 30 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 50 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,28incl. btw
13234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026