€ 29,87/ stukexcl. btw
€ 36,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETVD |
Referentiecode | ET30S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 30S - M42x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
dy2 | 23 mm |
I5 | 55 mm |
l2 | 35.5 mm |
l3 | 78.5 mm |
lg | 98 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026