€ 11,74/ stukexcl. btw
€ 14,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | ET16SR1/2EDB DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 2,05/ stukexcl. btw
€ 2,48incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026