Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOT-S10-P

  • ERIKS:11384313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET10S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
dy2
6 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
l3
45 mm
lg
50 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

13222 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026