Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOT-L42

  • ERIKS:11384325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 47,68/ stukexcl. btw

€ 57,69incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET42L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
dy2
34 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
l3
75 mm
lg
102 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026