€ 5,53/ stukexcl. btw
€ 6,69incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETVD |
Referentiecode | ET10L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 6 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 15 mm |
l3 | 40 mm |
lg | 44 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,28incl. btw
13234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026