Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling 24-SWTC-S10

  • ERIKS:797421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWTC) of zonder moer en snijring (SWT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,83/ stukexcl. btw

€ 9,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETV
Referentiecode
EVT10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN630
d1
10 mm
dy
7 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
lg
50 mm
lg2
25 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026