Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWLX-L12

  • ERIKS:14989473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVL12LX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026