Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling DKO 24-SWOLC-L6-P

  • ERIKS:905712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOLC) of zonder moer en snijring (SWOL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELVD
Referentiecode
EL06L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
dy2
2.5 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
l3
34.5 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

273 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026