Eriks
VOSS

VOSS Instelbare 45° verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOE45-S20

  • ERIKS:11370778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare 45° verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC45) of zonder moer en snijring (SWOE45)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,99/ stukexcl. btw

€ 24,19incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD-45°
Referentiecode
EV20S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN400
d1
20 mm
dy
16 mm
dy2
14 mm
I5
44.5 mm
l2
21.5 mm
l3
65 mm
lg2
32 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026