Eriks
VOSS

VOSS Instelbare 45° verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOE45-L10

  • ERIKS:11370729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare 45° verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC45) of zonder moer en snijring (SWOE45)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,33/ stukexcl. btw

€ 14,92incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD-45°
Referentiecode
EV10L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
dy2
6 mm
I5
29 mm
l2
16 mm
l3
40 mm
lg2
23 mm
SW2
19 mm
SW3
19 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

13234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026