Eriks
VOSS

VOSS Instelbare 45° verbindingskoppeling 24-SWOE45C-S20

  • ERIKS:11451123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare 45° verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC45) of zonder moer en snijring (SWOE45)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 22,49/ stukexcl. btw

€ 27,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD-45°
Referentiecode
EV20S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN400
d1
20 mm
dy
16 mm
dy2
14 mm
I5
44.5 mm
l2
21.5 mm
l3
65 mm
lg2
32 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,99/ stukexcl. btw

€ 24,19incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026