€ 2,75/ stukexcl. btw
€ 3,33incl. btw
183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W12L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1565 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026