€ 21,61/ stukexcl. btw
€ 26,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV25S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
I5 | 35 mm |
l2 | 30 mm |
l3 | 34 mm |
lg | 81 mm |
lg2 | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 46 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026€ 0,74/ stukexcl. btw
€ 0,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027