€ 5,44/ stukexcl. btw
€ 6,58incl. btw
311 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV12L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 20 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 24 mm |
€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026