Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-L18-ES4

  • ERIKS:14988587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV18ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
32.5 mm
l2
23.5 mm
l3
24 mm
lg
64 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW4
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,55/ stukexcl. btw

€ 10,35incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026