Eriks
VOSS

VOSS Haakse schotdoorvoerkoppeling 24-BHELNC-L12-ES4

  • ERIKS:14988585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse schotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHELNC) of zonder moer en snijring (BHELN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,58/ stukexcl. btw

€ 10,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WSV
Referentiecode
WSV12ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29 mm
l2
17 mm
l3
20 mm
lg
56 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

312 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026