Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOE-S16

  • ERIKS:1010156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC) of zonder moer en snijring (SWOE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW16S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
dy2
11 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
l3
55 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026