Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWE-L12

  • ERIKS:766402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

454 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW12L -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29.5 mm
l2
17 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026