Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWOEC-L8-P

  • ERIKS:904848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC) of zonder moer en snijring (SWOE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW08L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
l3
37.5 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
SW3
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

933 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026