Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling 24-SWEC-L12

  • ERIKS:792632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Pijpopname/pijpaansluitng
- L en S serie
- Compleet (SWEC) of zonder moer en snijring (SWE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWV
Referentiecode
EVW12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29.5 mm
l2
17 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

454 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026