€ 26,41/ stukexcl. btw
€ 31,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Referentiecode | WEE25SROMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 25 mm |
d2 | G 1" |
d7 | 40.9 mm |
dx | 21.5 mm |
dy | 20 mm |
i | 18 mm |
l2 | 32 mm |
l3 | 50.5 mm |
lg | 68.5 mm |
lg2 | 44 mm |
SW2 | 41 mm |
SW4 | 41 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,74/ stukexcl. btw
€ 0,90incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026