Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDAE-S16-G1/2E

  • ERIKS:12997861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,87/ stukexcl. btw

€ 13,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEE-R WD
Referentiecode
WEE16SR1/2EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d1
16 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
10 mm
dy
12 mm
i
14 mm
l2
26.5 mm
l3
37 mm
lg
51 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026