€ 12,91/ stukexcl. btw
€ 15,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | WEE12SMOMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 9 mm |
dy | 8 mm |
i | 12 mm |
l2 | 21.5 mm |
l3 | 30 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 24 mm |
€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026