€ 7,61/ stukexcl. btw
€ 9,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Referentiecode | WEE12LR3/8ORB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d7 | 21.9 mm |
dx | 10 mm |
dy | 10 mm |
i | 12 mm |
l2 | 19 mm |
l3 | 29 mm |
lg | 41 mm |
lg2 | 26 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026