Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling, EVW22LR3/4

  • ERIKS:792543
Image 1
Haakse instelbare inschroefkoppeling.
Inschroefgedeelte BSP cilindrisch.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVW22LR3/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026