Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling, EVW22LR3/4 -M+D (zonder moer en snijring)

  • ERIKS:11450752
Image 1
Haakse instelbare inschroefkoppeling.
Inschroefgedeelte BSP cilindrisch.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVW22LR3/4 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L22

  • Eriks:971480
  • Manufacturer:11302039

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L22

  • Eriks:12936410
  • Manufacturer:19302100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026