Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SWLC-L28-G1B

  • ERIKS:11452272
Image 1
L-instelbare inschroefkoppeling.
Inschroefgedeelte BSP cilindrisch.
Afdichting door snijkant.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 31,71/ stukexcl. btw

€ 38,37incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVL28LR1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 24,74/ stukexcl. btw

€ 29,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026