€ 24,74/ stukexcl. btw
€ 29,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | EVL28LR1 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP con. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN160 |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
284 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026