€ 12,31/ stukexcl. btw
€ 14,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Referentiecode | WEE16SR |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 16 mm |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 10 mm |
dy | 12 mm |
i | 14 mm |
l2 | 26.5 mm |
l3 | 37 mm |
lg | 51 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 10,87/ stukexcl. btw
€ 13,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026