€ 18,51/ stukexcl. btw
€ 22,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE20SRKDSOMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 160 |
d2 | G 3/4" |
d7 | 32.9 mm |
dx | 16 mm |
dy | 16 mm |
i | 13 mm |
I4 | 48 mm |
l2 | 24 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 34.5 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,58/ stukexcl. btw
€ 0,70incl. btw
788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026