Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BSE-S10-G3/8B

  • ERIKS:11450563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-R
Referentiecode
SWVE10SR3/8 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 250
d1
10 mm
d2
G 3/8"
d6
22 mm
dx
7 mm
dy
7 mm
i
9 mm
I4
33 mm
l2
16 mm
l3
15.5 mm
lg2
23.5 mm
SW2
22 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

13222 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026