Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BSE-LL8-M10E

  • ERIKS:14988694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaarduitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
SWVE08LLM10X1KDSOMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8LL - M12x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 100
d2
M 10x1
d7
14.9 mm
dx
4.5 mm
dy
6 mm
i
6 mm
I4
22.5 mm
l2
11 mm
l3
10 mm
lg2
16.5 mm
SW2
14 mm
SW3
14 mm
SW4
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL8

  • Eriks:870188
  • Manufacturer:3152100

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

324 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL8

  • Eriks:916102
  • Manufacturer:6152000

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026