€ 9,26/ stukexcl. btw
€ 11,20incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-M |
Referentiecode | SWVE12LM18x1.5 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 250 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 10 mm |
i | 9 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 16.5 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 23.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 24 mm |
€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026