Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BSE-L12-G3/8E

  • ERIKS:14078502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaarduitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
SWVE12LRKDSOMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 250
d2
G 3/8"
d7
21.9 mm
dx
8.5 mm
dy
10 mm
i
9 mm
I4
33 mm
l2
15.5 mm
l3
15.5 mm
lg2
22.5 mm
SW2
22 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026