Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BEE-S30-M42B

  • ERIKS:11450595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 48,76/ stukexcl. btw

€ 59,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M
Referentiecode
WH30SM42x2 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 42x2
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 250
d1
30 mm
d2
M 42x2
d6
49 mm
dx
25 mm
dy
25 mm
i
20 mm
I4
75.5 mm
l2
36.5 mm
l3
35.5 mm
lg2
50 mm
SW2
60 mm
SW4
50 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S30-IM42

  • Eriks:11395176
  • Manufacturer:81202100

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S30

  • Eriks:971510
  • Manufacturer:11902039

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S30

  • Eriks:12936417
  • Manufacturer:19902100

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026