Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BEE-S25-M33E

  • ERIKS:11450630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 32,47/ stukexcl. btw

€ 39,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH25SM33x2EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 33x2
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 250
d1
25 mm
d2
M 33x2
d7
39.9 mm
dx
20 mm
dy
20 mm
i
18 mm
I4
66.5 mm
l2
31 mm
l3
30.5 mm
lg2
43 mm
SW2
50 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S25

  • Eriks:971499
  • Manufacturer:11852039

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S25

  • Eriks:12936416
  • Manufacturer:19852100

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027