€ 13,45/ stukexcl. btw
€ 16,27incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Referentiecode | WH16SR1/2EDB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12 mm |
dy | 12 mm |
i | 14 mm |
I4 | 47 mm |
l2 | 22.5 mm |
l3 | 21.5 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 2,05/ stukexcl. btw
€ 2,48incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026