Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BEE-S16-G1/2B

  • ERIKS:902292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,82/ stukexcl. btw

€ 14,30incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R
Referentiecode
WH16SR1/2 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 400
d1
16 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
47 mm
l2
22.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
31 mm
SW2
36 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

869 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026